SMC Vacuum Pad ZP2 Series ZP2-XF80

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Pad Material(S) Silicone rubber
Buffer Specifications(JF) No detent with bush Material: Structural steel
Buffer Stroke (mm)25
MechanismSwing
Pad Diameter (Φmm)80
Pad ShapeHigh load type (flat type with ribs)
Stroke (mm)25
Vacuum Take-out Directionside

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Supports heavy work and big work
Pad diameter: φ32 ~ φ340

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan