SMC Vacuum Pad ZP Series ZPT10

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Pad Material(S) Silicone rubber
Buffer Specifications(K) With detent
Buffer Stroke (mm)30
Pad Diameter (Φmm)10
Stroke (mm)30
Thread SizeM10x1
Vacuum Outlet(06) dia 6 tube

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan