SMC MHF2 Series - Thin Air Gripper MHF2-8D2

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Cylinder Inner Diameter (Φmm)8
Auto Switch TypeM9B
Open/Close Stroke (Both Sides) (mm)32
Type of ActingDouble acting
Auto Switch Additional Symbol(S) With 1
Lead Wire (m)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan