SMC MGP-Z - Compact Guide Basic Type MGPM16-30Z

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Cylinder Stroke (mm)30
Tube Inner Diameter (Φmm)16
Type of ActingDouble acting single rod
Auto Switch Additional Symbol(-) With 2 pieces
Auto Switch TypeA93
Bearing Type(M) Plain bearing
Lead Wire (m)1
Type Of Thread(-) M5x0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan