SMC MGG - Guided Cylinder

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Auto Switch Additional Symbol(-) With 2 pieces
Lead Wire (m)(-) 0.5
Port Thread Type(-) Rc
Stroke adjustment range (mm)100
Tube Inner Diameter (Φmm)20
Type of ActingDouble acting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The basic cylinder and guidelines are integrated compactly.
- A straight transfer unit that realizes horizontal load and high -precision rotation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan