SMC Large Capacity Air Filter AF810

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Auto drain Specification(10) Float type auto drain (NC)
Body Size8
Case(2) Metal case
Drain Port(-) Standard type
Element Type(-) Standard type
Filtration (µm)(-) 5
Flow Direction(-) Left → Right
Pipe Connection Diameter(14) 1 1/2
Type Of Thread(-) Rc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan