SMC IZS4 - Ionizer IZS41-400P

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Material (Needle Electrode)tungsten
Bar Length (mm)400
Bracket(B) With bracket
Cable(-) Power cable included (3m)
Electrode(-) High-speed static elimination cartridge
Fitting(06) Φ6 one-touch fitting
Input/Output(P) PNP
Sensor(-) + Built-in sensor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan