SMC ITV1000 2000 3000 - Electro-Pneumatic Regulator ITV2050-04F2BL3

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Bracket(B) Flat bracket
Cable Connector(L) Right angle type 3m
Connector Diameter(2) 1/4
Input Signal(0) Current type DC4 ~ 20mA (sink type)
Monitor Output(4) Analog output DC4-20mA (sink type)
Power Supply Voltage (V) (0) DC24+10%/-10%
Pressure Display(3) bar
Pressure Range (MPa)(5) 0.9
Type Of Thread(F) G

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan