SMC Ionizer Fan Type IZF Series IZF10R

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Material(Case) ABS / Stainless Steel, (Emitter) Tungsten
Operating Ambient Humidity (%RH)35-80 (non-condensing)
Applied Voltage (kV)±5
BracketBracket included
Air Volume (m³/minute)0.19 - 0.80
Current Consumption (mA)270 or less
Ion Generation MethodCorona discharge type
Operating Ambient Temperature (°C)0 - 50
Power Supply Voltage (V) DC21.6-26.4 (DC24V within ± 10%)
Voltage ApplicationDC method

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With air volume adjustment function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan