SMC Air Cylinder MDB1F32 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Auto Switch Type(-) No auto switch
Bellows(-) None
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Cushioning(-) Air cushion
Cylinder Stroke (mm)300
Port Thread Type(-) Rc
Tube Inner Diameter (Φmm)32
Type of ActingDouble acting single rod

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan