SMC Free Mount Cylinder CU Series CDUK20-30D

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Cylinder Stroke (mm)30
Port Thread Type(-) M5×0.8
StrokeStandard stroke
Tube Inner Diameter (Φmm)20
Type of ActingDouble acting single rod

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A space -saving air cylinder that can be attached directly on the body.
- The series is abundant.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan