SMC Electro-Pneumatic Regulator ITV Series ITV2030-043

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Bracket(C) L-shaped bracket
Cable Connector(L) Right angle type 3m
Connector Diameter(3) 3/8
Display unit(-) Mpa
Input Signal(0) Current type DC4 ~ 20mA (sink type)
Monitor Output(4) Analog output DC4-20mA (sink type)
Power Supply Voltage (V) (0) DC24+10%/-10%
Pressure Range (MPa)(3) 0.5
Type Of Thread(-) Rc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan