SMC Fine Lock Cylinder Double Acting Single Rod CLM2 CDLM2C25

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Type(-) Pneumatic type
Auto Switch Additional Symbol(-) With 2 pieces
Auto Switch TypeM9NW
Bellows(-) No bellows
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Cylinder Stroke (mm)50
Lead Wire (m)(L) 3
Port Thread Type(-) Rc
Tube Inner Diameter (Φmm)25
Type of Acting(E) Spring lock (exhaust lock)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan