SMC CQ2-Z/CDQ2-Z - Compact Cylinder/Standard Type Double Acting Single Rod CDQ2B40-20DZ

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Cylinder Stroke (mm)20
Tube Inner Diameter (Φmm)40
Type of ActingDouble acting single rod
Auto Switch Additional Symbol(-) With 2 pieces
Auto Switch TypeM9B
Lead Wire (m)(L) 3
Mounting bolts(L) Included
Port Thread Type(-) Rc
Type(-) Pneumatic type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan