SMC CM2-Z/CDM2-Z - Air Cylinder/Standard Type Double Acting Single Rod CDM2B20-50Z

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Cylinder Stroke (mm)50
Tube Inner Diameter (Φmm)20
Type of ActingDouble acting single rod
Built-in Magnet Availability(D) Built-in magnet
Cushioning(-) Rubber cushion
Rod End Bracket(-) No option
Rod end Screw(-) Rod tip male screw
Type(-) Pneumatic type
Type Of Thread(-) Rc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size, material and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan