SMC Clamp Cylinder Slim Style CKGB25 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Type(G) Built-in standard magnet
Auto Switch Type(-) No auto switch (built-in magnet) + no auto switch mounting rail
Cylinder Stroke (mm)50
Tube Inner Diameter (Φmm)25
Type of ActingDouble acting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size, material and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan