SMC Compact Cylinder with Linear Guide MXZ Series MXZ12

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Auto Switch Type(-) No auto switch (built-in magnet)
Cylinder Stroke (mm)20
Operation Port Direction(-) Front
Tube Inner Diameter (Φmm)12
Option(-) No mounting bolts
Type of ActingDouble acting single rod

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size, material and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan