Novin Passau Series Meja Rapat

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)75x240x120
Edging (mm)PVC t.2
MaterialPlywood Laminasi High Pressure Laminate (HPL)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fully knock down system
We create another series, as we call it PASSAU Series is the modern implementation of classic large desk design. Top table and legs are made from highest grade wooden material, polywood, with remarkable thickness as thick as 50mm. Two drawers and one swing cabinet within one body could be mounted on the left or right hand side of the desk. Cable snake with grommets are provided to allow users managed their cables. Silver linings up front on
the modesty unit is a bold statement of modern furniture design.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
Fitur Tambahan:
- Ketebalan body dan daun meja sampai dengan t.45mm
- List aluminium silver pada bagian tengah edging daun meja dan striping horisontal aluminium silver pada modesty meja
- Struktur kokoh, desain modern dan minimalis
- Pengatur ketinggian
- Dapat dibongkar pasang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait