Novin Hannover Series Deluxe Steel Filing Cabinet

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
MaterialPlat Baja (Cold Rolled Steel)
Thickness (mm)0.8
Finishing PermukaanPerendaman Anti Karat Finishing Cat Powder Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hannover Series is a metal storage system starting with 0.7mm steel thickness. We use high security safe key in our products to ensure your belongings are kept secured. Just like any other Series, it is fully knock down, so distribution is kept at ease. Every product has powder coating finish with anti corrosive treatment.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Tarikan handle plat tekuk (finger grooving) mewah dengan penempatan label nama
- Kunci lipat sistem sentral untuk pengamanan maksimal
- Laci dengan laher baja yang dapat dibuka penuh dengan beban maksimum per laci 50 kg
- Fitur anti roboh modern, hanya satu laci dapat dibuka dalam satu waktu, anti roboh
- Bagian bawah dilengkapi sepatu plastik
- Semua komponen dapat dibongkar pasang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan