Novin Berlin Series Full Height Cupboard (Lemari Dapur)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)175x80x40
MaterialMelamine Faced Chipboard (MFC)
Edging (mm)PVC t.0.4
Thickness (mm)15 - 18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fully knock down system
Our wide range of products include wood and metal work. Speaking of office furniture, it consists not only desking system but also archive or storage system. BERLIN Series is the wooden made office storage system. Our products have adjustable shelving system so whether users are about to store documents in an ordner system or even smaller books,
certainly is not a problem. High quality melamine lamination wi ll ensure both product form and function will be last longer.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Ketebalan bahan t.15-18mm
- Pintu ayun dilengkapi engsel sendok dengan kunci (pintu kaca tidak dilengkapi kunci)
- Bagian bawah dilengkapi dengan rangka sasis dan sepatu plastik penahan benturan
- Ambalan dapat diatur ketinggiannya dan unit dapat dibongkar pasang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan