Novin Potsdam Series Hanging Drawer

Sebelum PPN:
Rp679.900 - Rp719.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)40x40x50
MaterialMelamine Faced Chipboard (MFC)
Edging (mm)PVC t.0.4-2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fully knock down system
Our extensive experiences in wood working combined with modern implementation of minimal, simple, and chic design introduce the POTSDAM Series. POTSDAM Series features Thirty millimeter thick wooden top table, front modesty panel with steel legs support connectivity, fully adjustable rigid steel legs followed by corrosive-resistant powder coating paint finish and beautifully CNC machined perforated cover. This is our best line up for modern office space furnishing solution.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
Fitur Tambahan:
- Ketebalan laci dan body t.15-18mm
- Kunci sentral
- Dikirim dalam keadaan terpasang
- Dapat dibongkar pasang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan