Novin Bremen Series Meja Direktur Right

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)75x160x80/65x120x45
MaterialMelamine Faced Chipboard (MFC)
Edging (mm)PVC t.2
Model KakiTrapesium Tirus Dengan Penutup (Konstruksi 2pcs)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fully knock down system
The perfect combination of wooden top table and modesty panel material with rigid crossbar construction and trapezoidal shaped steel legs propose modern but practical design to accomodate every office space, whether clients are working from home in the new normal situation or common conventional office.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
Fitur Tambahan:
- Tebal daun meja t.25mm dan modesty t.18mm
- Crossbar besi 25x50mm, t.1.2mm finish cat powder coating anti karat
- Bracket top besi t.2mm finish cat powder coating sistem floating
- Kaki besi finish cat powder coating anti karat dengan pengatur ketinggian
- Bracket modesty gantung besi finish cat powder coating anti karat
- Desktop Socket stop kontak tanam meja isi 3pcs sebanyak 1 titik
- Lubang grommet untuk jalur kabel listrik pada meja samping
- Lemari 2 pintu ayun dengan engsel sendok dan kunci
- Laci 2 buah dengan rel besi dan kunci sentral
- Kaki mini besi pada meja samping finish cat powder coating anti karat dengan pengatur ketinggian
- Konfigurasi L/R yang telah dipesan tidak dapat dirubah pada saat pemasangan
- Dapat dibongkar pasang.
Kegunaan
Konfigurasi R untuk meja samping di posisi KANAN orang duduk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait