Teramoto Tongkat Pel Teleskopik Aluminium (Mop Handle)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
ColorGreen
Length (mm)1110~1800
Material/Finish InstepPolypropylene (PP)
Material/Finish HandleAluminium
AS ONE Part Number65-0333-20
M Code37135585
TRUSCO Number330-8499

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A convenient telescopic handle that allows you to adjust the length with a single handle. It can be adjusted to the optimal size that is easy to use according to the work scene. It is also compatible with other companies' products.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan