Ozaki (Peacock) Dial Depth Gauge T Series (Alat Ukur Kedalaman Dial Seri T)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Graduation (mm)0.001
Gauge Diameter (Φmm)0.1
Base Length (mm)60
AS ONE Part Number64-8923-43
M Code26111209
Measuring Range (mm) 0-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for measuring hole depth, narrow groove depth and step height.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan