Taffhome Pet Food Dispenser (Tempat Makan Anjing Kucing)

Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
ColorBlue
MaterialPlastic PP
Base Dimensions (cm)33x26x16
Drink Bottle Dimensions (cm)18x6x6
Food Container Diameter (cm)17.5x15x26
Capacity (kg)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tempat makan dan minum untuk hewan peliharaan ini didesain praktis dan efektif. Stok makanan dan minuman yang tersimpan di dispenser akan turun ke wadah apabila telah kosong sehingga Anda tidak perlu repot untuk mengisi makanan dan minuman hewan peliharaan ketika habis.



Content Set:

1 x TaffHOME Tempat Makan Anjing Kucing Pet Food Dispenser - PET0640
1 x Botol Air
1 x Wadah Makan
Fitur
- Bahan Plastik Berkualitas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait