NITECORE Lampu LED Camping Lantern
#Grup produk P108601699
Spesifikasi
| Max Output (lumens) | 100 |
|---|---|
| Beam Color | White Light, Warm White Light, Warm Light |
| Feature | Triple Output |
| Activity | Outdoor/Camping |
| Dimensions (mm) | 117x96x96 |
| Max Runtime (day) | 2.7 |
| Maximum Runtime (hour/minute) | 65 |
| Special Modes | SOS |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nikmati momen camping Anda di malam hari dengan pencahayaan yang cukup dari lampu LED camping LR40. 3 Sumber cahayanya mampu berikan Anda cahaya warm light, white light, warm white light, dan red light SOS. Jika cahaya terlalu terang, Anda dapat memutar knob di bagian atasnya untuk mengatur intensitas cahayanya. Lampu rechargeable ini juga hadir dengan gaya retro yang membuat suasana perkemahan makin terasa.
Fitur
- 4 Mode Multifungsi3 Sumber lampu LED mampu berikan Anda pencahayaan hingga 100 lumens dengan 4 mode cahaya. Mode warm light dapat Anda gunakan sebagai lampu tidur di dalam tenda. Sementara mode white light dan warm white light dapat digunakan untuk penjelajahan alam. Serta dilengkapi dengan mode red light SOS yang dapat diaktifkan saat Anda tengah dalam kondisi darurat.
- Tanpa Kabel Mengganggu
Salah satu alasan yang membuat lampu LED ini cocok menemani sesi camping Anda adalah sumber dayanya. Jika lampu indikator daya mulai melemah, Anda hanya perlu mengisi ulang lampu dengan kabel USB type C. Dengan kapasitas baterai sebesar 4000 mAh, lampu dapat menerangi setiap momen camping Anda tanpa adanya kabel listrik.
- Sebagai Power Bank
Sayang sekali jika sesi camping yang menyenangkan tidak diabadikan karena baterai smartphone melemah. Tapi tenang, dengan port output USB-A, Anda dapat memanfaatkan lampu LED camping ini sebagai power bank untuk mengisi daya smartphone. Sangat multfiungsi.
- Ragam Cara Penggunaan
Tidak perlu menambahkan tali penggantung atau sejenisnya. Lampu LED camping LR40 dibekali handle yang memungkinkan lampu digantung di tenda atau ranting kayu. Anda juga dapat meletakkannya di media datar, seperti tanah, kursi, meja, dan lain sebagainya.
- Konstruksi Premium
Desain bergaya retronya ternyata dibalut material kelas tinggi. Bagian housing tidak mudah rusak meski terbentur karena material ABS yang digunakan. Semakin aman dengan dudukan metal yang melindungi lampu sekaligus memberikan kestabilan saat lampu diletakkan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
