NITECORE Handy Flashlight
#Grup produk P108601556
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Max Output (lumens) | 2000 |
| Length (mm) | 177.5 |
| Head Size (mm) | 65 |
| Feature | Rechargeable, Ultra Long Range |
| Activity | Hunting, Search, Outdoor/Camping, SAR(search and rescue) |
| Battery | 1x21700i, 2xCR123, 2xRCR123 |
| LED | CREE XHP35 HI LED |
| Max Runtime (day) | 4.16 |
| Maximum Beam Distance (m) | 1000 |
| Maximum Beam Intensity (cd) | 250000 |
| Maximum Runtime (hour/minute) | 100 |
| Special Modes | Location Beacon, SOS |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lampu senter ini cocok dipakai untuk Anda yang sering berkegiatan di luar ruangan, terutama di kondisi gelap. Senter ini memiliki durabilitas yang baik sehingga senter tidak mudah rusak. Selain itu, cahaya yang dihasilkan juga sangat terang dan memiliki jangkauan sinar yang jauh.
Fitur
- XHP35 HI 2000 Lumens Senter P30i direkomendasikan untuk Anda yang menginginkan sebuah senter premium yang lengkap dengan beragam keunggulan dibanding senter umum lainnya. Dengan output cahaya tinggi hingga 2000 lumens yang dipadu dengani chip LED XHP35 HI, senter ini mampu memberikan cahaya terang yang sangat dibutuhkan untuk aktivitas Anda di malam hari.
- Durasi Maksimal
Menggunakan baterai 21700 berkapasitas 5000 mAh, senter ini dapat menyala hingga 100 jam pada tingkat fluks cahaya sebesar 6 lumens. Apabila senter dinyalakan dengan fluks cahaya maksimal 2000 mAh, maka senter dapat bertahan selama 30 menit.
- Jarak Cahaya 1000 Meter
Bagi Anda yang membutuhkan pencahayaan maksimal yang mampu mancarkan cahaya hingga 1000 meter, maka senter NITECORE P30i inilah yang Anda cari. Senter ini didesain dengan teknologi tinggi yang mampu menjangkau jarak yang jauh sehingga cocok untuk aktivitas outdoor Anda seperti hiking, berkemah dan lainnya,
- Port Charger USB Type C
Anda bisa dengan mudah mengisi ulang baterai menggunakan lubang port Type C di senter. Anda cukup menyambungkan kabel ke adaptor charger HP Anda.
- Tombol Taktis
Senter LED P30i menggunakan desain 2 tombol, satu tombol terletak pada ekor senter dan satu tombol lagi terletak pada bagian depan senter. 2 Tombol ini membuat akses untuk menyalakan senter semakin mudah dan cepat.
- Mode Cahaya
Pencahayaan dari P30i dapat diatur tingkat kecerahannya dari ultralow hingga turbo, menyesuaikan dengan kondisi baterai dan kebutuhan pencahayaan, ada pun mode spesial sepert strobe, SOS, dan suar untuk kebutuhan keselamatan Anda ketika berada di tempat asing dan luas.
- Keamanan Tinggi Dari Panas dan Kosleting
Senter LED P30i tidak akan mudah rusak karena memiliki pengatur temperatur agar tetap terjaga suhunya.
- Tahan Air IP68
Senter LED ini cocok dipakai di segala macam situasi karena dilapisi IP68 yang membuat senter tahan terhadap air.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
