NITECORE Battery Charger (Casan Baterai)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
ColorBlack
Input Voltage (V)DC 5
Input Current (A)2
Output voltage (V)4.2±1%
Output Current (mA)1000x2 (MAX)
Compatible WithLi-ion/IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500,17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
Power (W)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Charger UI2 ini memiliki 2 slot baterai. Terdapat LED indikator untuk mengetahui proses pengisian baterai. Charger ini juga memiliki perlindungan khusus pada setiap slot untuk mencegah overcharge. Charger ini cocok digunakan untuk baterai jenis 18650 dan berbagai jenis abterai lainnya.
Fitur
- Punya 2 Slot Baterai
Memiliki 2 slot yang digunakan untuk pengisian baterai dan bisa digunakan bersamaan. Cocok digunakan sebagai baterai senter dan vape yang biasanya menggunakan lebih dari satu buah baterai.
- Mendukung Kabel Micro USB
Charger ini dapat Anda hubungkan dengan berbagai jenis kepala charger dan port USB. Jadi, Anda tidak akan kesusahan untuk mengisi daya baterai dengan charger ini.
- Kualitas Terbaik
Terbuat dari material ABS khusus yang tahan api dan panas sehingga charger ini sangat aman untuk digunakan.
- Indikator Baterai
Telah dilengkapi LED guna mengetahui apakah baterai sudah terisi penuh apa belum.
- Support Banyak Baterai
Charger baterai ini dapat memuat berbagai ukuran baterai Li-ion / IMR seperti: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123A), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
- Aman untuk Baterai
Charger baterai ini sudah dilengkapi berbagai perlindungan yang akan menjamin keawetan baterai Anda ketika diisi ulang. Anda juga tak perlu khawatir charger akan mengalami overcharge. Charger akan segera mendeteksi bila Ada segala keanehan dalam proses pengisian daya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan