NITECORE Tactical Flashlight
#Grup produk P108601413
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Max Output (lumens) | 1800 |
| Length (mm) | 142.6 |
| Head Size (mm) | 31.8 |
| Feature | STROBE READY, Rechargeable |
| Activity | Law Enforcement, Search |
| Battery | 1x21700i, 2xCR123 |
| LED | Luminus SST-40-W LED |
| Max Runtime (day) | 2.08 |
| Maximum Beam Distance (m) | 343 |
| Maximum Beam Intensity (cd) | 29500 |
| Maximum Runtime (hour/minute) | 50 |
| Special Modes | Strobe |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
NItecore menawarkan P20i, yakni senter tactical tangguh yang mampu memancarka cahaya hingga 1800 lumens yang sangat mendukung aktivitas Anda di malam hari. Senter ini juga dilengkapi material bodi tangguh.yang membuatnya diajak menyelam hingga kedalaman 2 meter.
Fitur
- Intensitas Tinggi Nitecore P20i dilengkapi chip LED SST-40 sehingga dapat menghasilkan cahaya hingga 1800 lumen. Ini tentu jauh lebih terang P20 series lainnya yang beredar di pasaran saat ini.
- Jarak Ultra Jauh
Senter LED ini dapat menembakkan cahaya hingga kejauhan 343 meter, sehingga sangat cocok bagi Anda yang bekerja di lapangan terbuka saat malam hari, terutama di sektor jasa keamanan dan keperluan berburu di hutan.
- Mendukung USB Type C
Senter LED ini menggunakan baterai tipe 21700 khusus yang dapat disi ulang langsung di senter. Pasalnya, pada bodi senter terdapat sebuah port Type untuk mengisi daya menggunakan daya. Anda bisa memanfaatkan chargeran smartphone terbaru saat ini yang umumnya menggunakan port Type C.
- Fungsi Intuitive
Senter ini memiliki beberapa mode cahaya seperti strobe mode, serta log to high beam. Menariknya lagi mode Strobe juga sudah pakai generasi terbaru, yang sangat cocok digunakan untuk keperluan tactical.
- Tail Switch
Dengan tactical tail switch dan side switch membuat senter ini flexible untuk digunakan, terutama dalam keadaan tactical alias hanya menggunakan satu tangan, di mana tombol cukup dinyakan pakai 1 jempol saja.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
