NITECORE Tactical Flashlight
#Grup produk P108601291
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Max Output (lumens) | 4000 |
| Length (mm) | 141.5 |
| Head Size (mm) | 31.8 |
| Feature | STROBE READY, Rechargeable |
| Activity | Gear, Search |
| Battery | 1x21700i, 2xCR123 |
| Beam Color | White Light |
| LED | 4 x CREE XP-L2 V6 LEDs |
| Max Runtime (day) | 14.58 |
| Maximum Beam Distance (m) | 221 |
| Maximum Beam Intensity (cd) | 12200 |
| Maximum Runtime (hour/minute) | 350 |
| Special Modes | Strobe |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Senter ini merupakan generasi kedua dari senter profesional seri P20iX. Nitecore P20iX menawarkan tingkat lumens jauh lebih terang yakni 4000 lumens berkat 4 chip LED terbaru yakni Cree XP-L2 V6. Chip ini membuatnya mampu menghasilkan sinar hingga 221 meter. Didukung dengan konstruksi material yang mumpuni, Anda bisa menggunakan senter ini untuk berbagai aktivitas.
Fitur
- Intensitas Cahaya Tinggi Nitecore P20iX dilengkapi dengan lampu Cree XP-L2 V6 LED sehingga dapat menghasilkan cahaya hingga 4000 lumens dan intensitas cahaya hingga 12200 cd. Senter ini juga dapat bertahan hingga 350 jam dalam sekali pakai berkat baterai Nitecore NL2150HPi yang memiliki kapasitas 5000 mAh.
- Jangkauan Sangat Jauh
Senter LED ini dapat menembakkan cahaya hingga jarak 221 meter sehingga sangat cocok bagi Anda yang bekerja di lapangan terbuka saat malam hari, terutama di sektor jasa keamanan dan keperluan berburu di hutan.
- Lengkap dengan Baterai
Senter LED ini dapat menggunakan berbagai jenis baterai yang tersedia di pasaran. Senter ini sudah dilengkapi dengan sebuah baterai 21700 dari Nitecore NL2150HPi yang memiliki kapasitas 5000 mAh sehingga senter bisa digunakan secara maksimal.
- Banyak Mode
Senter ini memiliki beberapa mode cahaya seperti mode strobe, mode SOS, dan variasi intensitas cahaya. Menariknya lagi, mode strobe juga sudah menggunakan generasi terbaru yang cocok digunakan untuk keperluan tactical dan mampu membuat orang lain pusing saat disorot ke mata.
- Tombol Taktis
Dengan saklar ekor dan saklar samping membuat senter ini lebih fleksibel saat digunakan, terutama dalam keadaan taktikal atau hanya menggunakan satu tangan, di mana tombol cukup dinyalakan dengan 1 jempol saja.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
