NITECORE Pen Flashlight
#Grup produk P108601273
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Max Output (lumens) | 1000 |
| Beam Color | White Light |
| Length (mm) | 151.2 |
| Head Size (mm) | 31.8 |
| Activity | Law Enforcement, Search |
| Battery | 1x18650, 2xCR123, 2xRCR123 |
| LED | CREE XP-L2 V6 LED |
| Max Runtime (day) | 1.91 |
| Maximum Beam Distance (m) | 164 |
| Maximum Beam Intensity (cd) | 6700 |
| Maximum Runtime (hour/minute) | 46 |
| Reflector | OP |
| Special Modes | Strobe, UV Light |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bagi Anda yang mencari senter dengan teknologi canggih, Nitecore P20UV V2 ini adalah pilihan yang tepat. Senter LED ini menggunakan LED CREE XP-L2 V6 yang dapat bertahan sampai 50.000 jam dan dibekali dengan lampu UV yang memiliki keluaran mencapai 320 mW. Senter ini memiliki bentuk yang simpel dan portabel sehingga mudah untuk dibawa ke mana saja.
Fitur
- 1000 Lumens Senter LED ini dapat menghasilkan cahaya yang terang berkat kehadiran chip Cree XP-L2 V6 LED yang dapat menghasilkan cahaya sebesar 1000 Lumens. Naik sebesar 200 lumens dibanding seri sebelumnya P20UV yang hanya memiliki 800 lumens.
- Jarak Cahaya 164 Meter
Senter LED ini dapat menembakkan cahaya hingga kejauhan 164 meter, sehingga sangat cocok bagi Anda yang bekerja di lapangan terbuka saat malam hari, terutama di sektor jasa keamanan dan keperluan berburu di hutan.
- Ditenagai Baterai
Senter LED ini dapat menggunakan berbagai jenis baterai yang tersedia di pasaran. Bisa menggunakan satu buah 18650 atau dua buah baterai CR123.
- Beragam Mode Cahaya
Senter LED memiliki beberapa fungsi yang sangat berguna, seperti mode, strobe, dan lampu UV. Menariknya lagi mode Strobe juga sudah menggunakan generasi terbaru, yang sangat cocok digunakan untuk keperluan taktikal.
- Pengoperasian Satu Tombol
Senter LED ini hanya menggunakan satu tombol untuk mengoperasikannya, sehingga sangat fleksibel ketika digunakan. Terutama saat digunakan aparat keamanan atau kepolisian ketika melakukan operasi serta patroli.
- 4 Buah UV LED
Senter ini dibekali dengan 4 buah UV LED dengan panjang gelombang mencapai 320 mW. Senter Nitecore P20UV V2 dirancang khusus untuk inspeksi patroli, eksploitasi tambang, dan lain-lain. Karena sinar UV mampu mendeteksi fluoresensi atau zat yang terkandung pada material atau barang.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
