NITECORE Key Flashlight
#Grup produk P108601255
Spesifikasi
| Color | Blue |
|---|---|
| Max Output (lumens) | 300 |
| Beam Color | White Light, High CRI, UV Light |
| Length (mm) | 55 |
| Activity | Outdoor/Camping |
| Battery | Rechargeable Li-ion |
| Feature | Rechargeable |
| Head Size (mm) | 14.7 |
| LED | OSRAM P8 LED |
| Max Runtime (day) | 1.66 |
| Maximum Beam Distance (m) | 71 |
| Maximum Beam Intensity (cd) | 1260 |
| Maximum Runtime (hour/minute) | 40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nitecore TIKI merupakan senter LED dengan bentuk mini dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dilengkapi dengan OSRAM P8 LED, senter ini dapat menghasilkan cahaya hingga 300 lumens. Dibekali dengan baterai 130 mAh, senter LED mini ini bisa digunakan hingga 40 jam dalam sekali cas.
Fitur
- Bodi Fosforesens Bodi dari Nitecore TIKI ini menggunakan bahan fosforesens, yang mana dapat menyala dalam gelap. Bodi ini dapat menangkap sisa-sisa sinar saat Anda menyalakan mode UV pada senter.
- 300 Lumens
Senter Nitecore TIKI yang kecil ini mampu menghasilkan cahaya hingga 300 lumens yang sangat terang. Hal ini bisa terjadi karena senter Nitecore TIKI ini menggunakan lampu OSRAM P8 LED.
- Pemancar Bantu Serbaguna
Senter Nitecore TIKI ini dapat menghasilkan cahaya yang terang tapi tetap lembut saat dilihat. Menggunakan teknologi HIGH Cri White, Anda bisa menggunakan lampu ini untuk membaca saat berkemah.
- Detektor Uang Palsu
Lampu senter Nitecore TIKI ini dilengkapi dengan lampu UV LED sehingga Anda bisa menggunakan lampu ini sebagai alat pendeteksi uang palsu.
- Operasikan dengan Satu Tombol
Lampu senter Nitecore TIKI ini hanya menggunakan satu tombol untuk menyalakan dan mengganti modenya, sehingga lebih nyaman untuk dioperasikan. Anda bisa mengatur tingkat pencahayaan lampu dengan satu tombol ini.
- 40 Jam Waktu Kerja
Lampu senter Nitecore TIKI ini bisa menyala hingga 40 jam, karena dibekali dengan baterai berkapasitas 130 mAh. Baterai ini juga bisa diisi dayanya sehingga Anda tidak perlu mengganti baterai setiap kali baterai habis.
- Teknologi Advanced Power Cut-off (APC)
Lampu senter Nitecore TIKI ini juga dilengkapi dengan teknologi APC sehingga baterai tidak akan terkuras saat senter mati. Senter ini pun akan selalu siap dipakai kapanpun.
- IP66 Tahan Air
Lampu senter Nitecore TIKI ini menggunakan bahan material yang sudah bersertifikasi IP66 sehingga tahan terhadap percikan air dan hujan, serta mampu menahan benturan ringan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
