NITECORE Senter LED
#Grup produk P108601237
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Max Output (lumens) | 9800 |
| Length (mm) | 125 |
| Maximum Runtime (hour/minute) | 60 |
| Activity | Military, Search, SAR(search and rescue) |
| Battery | Rechargeable Li-ion |
| Beam Color | White Light |
| Feature | TurboReady |
| Head Size (mm) | 40 |
| LED | 9 x CREE XP-L2 HD LEDs |
| Max Runtime (day) | 2.5 |
| Maximum Beam Distance (m) | 280 |
| Maximum Beam Intensity (cd) | 19800 |
| Reflector | SMO |
| Special Modes | Strobe |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
NITECORE TM9K TAC ini merupakan senter LED untuk berbagai macam kebutuhan pencahayaan Anda. Menggunakan LED CREE XP-L dengan output cahaya hingga 9800 lumens sehingga menghasilkan cahaya yang sangat terang. Senter ini memiliki fitur memori terintegrasi sehingga Anda dapat menyimpan mode cahaya yang Anda inginkan.
Fitur
- CREE XP L2 HD NITECORE TM9K TAC didesain khusus untuk kegiatan outdoor berkat jenis chip senter berkualitas CREE XP L2 HD yang mampu menghasilkan output cahaya yang sangat terang hingga 9800 lumens dan jarak cahaya hingga 280 meter. Tidak ada lagi titik gelap saat berkelana menggunakan senter ini.
- 5 Tingkat Pencahayaan dan Mode STROBE
Senter NITECORE ini memiliki 5 mode pencahayaan seperti turbo, high, mid, low, ultra low, dan strobe. Anda dapat mengganti mode cahaya melalui tombol yang ada pada bodi senter. Dengan beragam mode yang disajikan, Anda bisa memilih mode cahaya sesuai dengan kebutuhan penerangan Anda. Semakin tinggi tingkat brightness atau mode pencahayaan yang digunakan, semakin banyak pula daya baterai yang terpakai.
- Baterai Awet dan Tahan Lama
Apabila Anda sedang melakukan kegiatan camping, senter dengan baterai yang tahan lama yang Anda butuhkan. NITECORE TM9K TAC melengkapi senternya dengan baterai tahan lama berkapasitas 5000 mAh yang tertanam di dalam senter. Dengan kapasitas jumbo tersebut, senter dapat menyala hingga 60 jam lamanya. Saat baterainya habis, Anda bisa mengisi daya baterainya melalui port USB Type C di badan senter.
- Saklar Ganda
Senter ini memiliki dua buah switch untuk empat mode cahaya dan mode turbo. Desain switch di bagian ekor ini membuat senter memiliki desain taktikal yang cocok digunakan oleh profesional.
- Mode Turbo
Untuk mengakses mode turbo, Anda bisa langsung menahan tombol besar di bagian ekor senter. Mode ini akan membuat senter menyala ke tingkat pencahayaan yang paling terang. Hati-hati saat menggunakan mode ini, karena bagian kepala senter akan panas.
- Perlindungan IP68
Tidak perlu cemas saat senter terkena cipratan air dan guyuran hujan karena senter ini dilengkapi fitur waterproof IP68 yang mampu bertahan di kedalaman air hingga 2 meter. Selain itu, senter juga dilengkapi dengan fitur Impact Resistance sehingga senter tetap aman meski terjatuh pada ketinggian 1 meter.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
