NITECORE Pen Flashlight
#Grup produk P108601194
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Max Output (lumens) | 180 |
| Beam Color | High CRI |
| Length (mm) | 128 |
| Head Size (mm) | 14 |
| Activity | Gear, High CRI Model |
| Battery | 2xAAA |
| LED | Nichia 219B LED |
| Max Runtime (day) | 1.45 |
| Maximum Beam Distance (m) | 58 |
| Maximum Beam Intensity (cd) | 860 |
| Maximum Runtime (hour/minute) | 35 |
| Reflector | SMO |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nitecore MT06MD merupakan senter LED dengan bentuk kecil yang mudah dibawa dan digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. MT06MD menggunakan lampu LED Nichia 219B sehingga mampu menghasilkan cahaya hingga 180 lumens.
Fitur
- Sangat Mudah Dibawa Nitecore MT06MD memiliki bentuk seperti pena dan memiliki penjepit sehingga bisa Anda simpan di dalam kantong. Desainnya yang kecil membuat senter MT06MD cocok untuk digunakan keperluan sehari-hari. Senter ini juga sangat cocok digunakan di dunia medis karena telah memenuhi standar keamanan medis.
- Bisa Dioperasikan 1 Tangan
Senter MT06MD dinyalakan menggunakan tail switch pada bagian belakang sehingga sangat mudah dioperasikan. Tail Switch ini juga berfungsi untuk mengatur tingkat kecerahan dari senter. Senter ini dapat menghasilkan tingkat penerangan mulai dari 45 lumens hingga 180 lumens.
- LED Nichia 219B
Nitecore MT06MD menggunakan LED Nichia 219B yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk menghindari potensi kerusakan optikal/penglihatan pada saat digunakan untuk keperluan medis.
- Pakai 2 Baterai AAA
Hanya dengan menggunakan 2 buah baterai AAA Anda sudah bisa menggunakan senter ini untuk beragam kegiatan Anda sehari-hari. Baterai AAA termasuk salah satu baterai yang sangat mudah ditemukan di minimarket atau warung terdekat di sekitar Anda. Menggunakan komponen terbaik dalam pembuatannya membuat daya yang dikeluarkan baterai sangat hemat sehingga baterai dapat bertahan lebih lama.
- Aman Digunakan
Untuk mendukung keamanan Anda saat menggunakan senter ini untuk kebutuhan kerja, Nitecore MT06MD dibekali dengan proteksi keamanan terhadap cahaya biru blue-light standar internasional IEC/EN62471 dengan nilai RG0 sehingga tetap aman meski mata tersorot cahaya senter ini.
- Tahan Air IPX8
Didesain agar dapat digunakan dalam segala kondisi, Nitecore MT06MD ini dilengkapi proteksi waterproof IPX8 sehingga aman digunakan meski terkena air hujan. Senter juga dapat bertahan di dalam air dengan kedalaman maksimal 2 meter yang membuat senter ini aman meski tidak sengaja tercemplung ke bak mandi air atau jatuh dalam genangan air yang dangkal.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
