NITECORE Handy Flashlight
#Grup produk P108601176
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Max Output (lumens) | 10000 |
| Length (mm) | 110 |
| Head Size (mm) | 41 |
| Feature | Rechargeable |
| Battery | Rechargeable Li-ion |
| Beam Color | White Light |
| LED | 6 x CREE XHP35 HD |
| Max Runtime (day) | 8.33 |
| Maximum Beam Distance (m) | 288 |
| Maximum Beam Intensity (cd) | 20000 |
| Maximum Runtime (hour/minute) | 200 |
| Reflector | SMO |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Senter NITECORE TM10K merupakan pilihan yang tepat untuk menemani Anda saat melakukan kegiatan outdoor. Menggunakan 6 buah LED Cree XHP35 HD, senter ini mampu menghasilkan cahaya hingga 10.000 lumens. Cahaya senter juga mampu menjangkau jarak hingga 288 meter. Memiliki fitur anti air dengan sertifikat IP68 yang dapat digunakan di kedalaman air maksimal 2 meter. Semua fitur ini membuat NITECORE TM10K bisa menjadi pilihan tepat untuk menemani kegiatan outdoor Anda.
Fitur
- 5 Tingkat Kecerahan dan Kustomisasi Output Beragam mode pencahayaan senter tersedia dalam senter NITECORE TM10K. Dengan total 5 mode pencahayaan, Anda bisa mengatur tingkat kecerahan atau brightness sesuai kebutuhan. Semakin tinggi tingkat kecerahan senter yang Anda gunakan, semakin besar juga daya baterai yang dihabiskan.
- Baterai Tahan Lama
NITECORE TM10K melengkapi dirinya dengan baterai jenis 21700 berkapasitas 4800 mAh. Dengan kapasitas besar tersebut, senter mampu menyalala selama berjam-jam dalam sekali pengisan daya. Untuk mengisi baterai dengan kapasitas sebesar ini pasti sangat lama, untuk itu NITECORE menyediakan fitur Quick Charge 2.0 agar pengisian baterai dapat lebih cepat.
- Ringkas dan Praktis
Memiliki bodi yang kecil dan ringkas dengan berat kisaran hanya 246,5 gram memudahkan Anda saat membawanya ke mana saja tanpa membebani Anda selama di perjalanan. Ukurannya yang tidak begitu besar membuat senter ini juga bisa dimasukkan ke saku celana maupun tas dengan mudah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
