NITECORE Senter LED (Senter)
#Grup produk P108601079
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Max Output (lumens) | 3000 |
| Length (mm) | 186.9 |
| Maximum Runtime (hour/minute) | 60 |
| Activity | Search, Patrolling, Rescue, Industrial Maintenance, Emergency Lighting |
| Battery | 1x21700i, 2xCR123, 2xRCR123 |
| Feature | Rechargeable, Ultra Long Range |
| Head Size (mm) | 65 |
| LED | 6 x CREE XP-G3 LEDs, Class 1 LEP Light |
| Max Runtime (day) | 2.5 |
| Maximum Beam Distance (m) | 1650 |
| Maximum Beam Intensity (cd) | 678000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nitecore P35i merupakan senter LED dengan bentuk yang cukup besar untuk kebutuhan sehari-hari. Senter ini menggunakan enam buah LED CREE XP-G3 yang dapat menghasilkan cahaya hingga 3000 lumens. Dibekali dengan baterai NL2150HPi yang memiliki kapasitas 5000 mAh sehingga dapat digunakan dalam waktu 60 jam. Memiliki ketahanan terhadap air dan juga benturan dari ketinggian 1 meter. Bagi Anda yang mendambakan senter LED dengan kualitas mumpuni, Anda dapat menggunakan Nitecore P35i sekarang juga.
Fitur
- Menghasilkan Cahaya yang Sangat Terang Senter LED ini dapat menghasilkan cahaya yang terang berkat kehadiran enam buah LED CREE XP-G3. LED ini mampu menghasilkan cahaya sebesar 3000 Lumens. Senter ini memiliki penerangan yang tiada batas untuk menghadapi kegelapan di luar sana karena memiliki jarak tembak cahaya hingga 1650 meter.
- Dilengkapi Layar OLED Multifungsi
Dilengkapi dengan sebuah layar OLED yang dapat menampilkan berbagai macam indikator seperti mode pengguna, jarak cahaya, durasi pemakaian, tingkat kecerahan, dan output. Dengan begitu, Anda bisa menggunakan senter LED ini dengan lebih terukur.
- Memiliki Dua Tombol
Memiliki tombol ganda yang berada pada bagian tengah badan senter dan ekor senter. Tombol tengah berguna untuk tombol mode sehingga Anda bisa mengganti penggunaan. Pada ekor senter terdapat tombol taktis yang bisa Anda akses dengan 1 jari. Fitur ini membuat penggunaan senter lebih fleksibel dan dinamis.
- Terdapat Tiga Mode Penggunaan
Terdapat tiga mode penggunaan pada senter LED dari Nitecore ini. Tiga mode tersebut, yaitu mode spot, mode flood, dan mode campuran. Mode spot digunakan untuk menembakan cahaya yang mampu menjangkau jarak hingga 1650 meter, cocok mode untuk pencarian dan penyelamatan. Mode flood dapat menghasilkan cahaya dengan keterangan 3000 lumens, cocok untuk digunakan sebagai penerangan. Mode campuran ini menggabungkan antara mode spot dan mode flood sehingga Anda dapat mengatur pencahayaan dan jarak yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
- Baterai Senter Dapat Diisi Ulang
Memiliki port USB type-C yang berguna untuk mengisi ulang daya baterai senter. Anda pun tidak perlu membeli baterai baru apabila senter kekurangan daya. Cukup colokkan kabel USB type-C pada port yang berada di bagian ekor senter. Tunggu beberapa jam sampai baterai terisi penuh.
- Tahan Air dan Tahan Banting
Senter ini memiliki ketahanan yang baik terhadap air dan benturan. Memiliki sertifikat anti air IP68 sehingga dapat digunakan dalam kondisi hujan serta di dalam air dengan kedalaman maksimal 2 meter. Selain itu, memiliki ketahanan terhadap benturan dari ketinggian 1 meter.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/27P108601079-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
