NITECORE Keychain Flashlight
#Grup produk P108601033
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Max Output (lumens) | 500 |
| Length (mm) | 46.6 |
| Feature | Rechargeable |
| Activity | Outdoor/Camping, EDC |
| Battery | Rechargeable Li-ion |
| Head Size (mm) | 12.5 |
| LED | 2 x OSRAM P8 |
| Max Runtime (day) | 2.5 |
| Maximum Beam Distance (m) | 89 |
| Maximum Beam Intensity (cd) | 2000 |
| Maximum Runtime (hour/minute) | 60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Apabila Anda mencari senter dengan bentuk yang sangat kecil, nampaknya senter Nitecore TINI2-SS ini adalah jawabannya. Senter berbentuk gantungan kunci ini memiliki tingkat kecerahan yang luar biasa, yang dapat menjangkau jarak sejauh 89 meter! Bahkan jarak ini lebih jauh dibanding menggunakan senter biasa. Ditenagai menggunakan baterai tanam berkapasitas 280 mAh yang dapat bertahan selama 60 jam.
Fitur
- Memiliki Cahaya Sebesar 500 Lumens. Menggunakan dua chip LED OSRAM P8 yang dapat menghasilkan cahaya hingga 500 lumens. Serta memiliki intensitas cahaya sebesar 2000 cd. Kondisi jalan yang gelap pun dapat dengan mudah diterangi oleh senter seukuran gantungan kunci ini.
- Sangat Ringan dan Kecil
Tidak hanya memiliki bentuk yang kecil, namun senter yang satu ini sangat ringan karena memiliki berat hanya 26 gram. Dengan panjang yang cukup ringkas yakni hanya mencapai 46.6 mm saja.
- Dilengkapi Layar OLED
Senter canggih satu ini dilengkapi dengan layar OLED yang multifungsi dan sangat berguna bagi pengguna, karena dapat menginformasikan kondisi baterai, tegangan, tingkat kecerahan, mode yang digunakan serta sisa waktu pemakaian.
- Dua Mode
Terdapat dua mode yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pengguna. Pertama ada mode DEMO, mode ini digunakan untuk EDC dan penerangan waktu singkat. EDC sendiri mengacu kepada alat yang mudah dibawa untuk menghadapai situasi umum sampai bencana. Kedua ada mode DAILY, mode ini biasa diaplikasikan di luar ruangan dengan penerangan untuk jangka panjang. Untuk mengetahui mode mana yang aktif digunakan dapat dilihat di layar OLED.
- 5 Tingkat Kecerahan
Nitecore TINI2-SS memiliki 5 tingkat kecerahan yang dapat diatur sesuai keinginan pengguna. Terdiri dari mode turbo (500 lumens), tinggi (200 lumens), sedang (65 lumens), rendah (15 lumens) dan sangat rendah (1 lumen).
- Tahan Air dan Segala Cuaca
Memiliki ketahanan air bersertifikat IP54, merupakan sistem anti air yang dapat membuat senter ini dapat digunakan di cuaca hujan. Selain tahan air, senter ini memiliki ketahanan terhadap benturan dari ketinggian 1 meter.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
