NITECORE Key Flashlight
#Grup produk P108601015
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Max Output (lumens) | 1200 |
| Beam Color | White Light |
| Length (mm) | 81.47 |
| Activity | Gear, Law Enforcement, Military |
| Battery | 2xCR123A |
| Feature | STROBE READY |
| LED | 4 x CREE XP-G3 LEDs |
| Max Runtime (day) | 0.07 |
| Maximum Beam Distance (m) | 113 |
| Maximum Beam Intensity (cd) | 3300 |
| Maximum Runtime (hour/minute) | 1/45 |
| Special Modes | Strobe |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nitecore NPL30 merupakan senter mini yang dapat dipasangkan pada pistol untuk memberikan penerangan saat menembak dalam keadaan gelap atau minim cahaya. Senter ini mampu menjangkau jarak sejauh 113 meter, merupakan jarak yang cukup jauh untuk menembak. Cahaya yang dihasilkan oleh senter mini ini sangat terang dan memiliki desain minimalis sehingga tidak mengganggu pergerakan Anda saat menembak.
Fitur
- Memiliki Cahaya yang Sangat Terang Menggunakan empat chip LED CREE XP-G3 yang dapat menghasilkan cahaya hingga 1200 lumens. Sangat berguna untuk penerangan saat melakukan misi di malam hari. Senter ini memiliki masa hidup selama 50000 jam dan memiliki intensitas cahaya sebesar 3300 cd.
- Ringan dan Ringkas
Memiliki bobot yang sangat ringan sekitar 97 gram dan juga sangat ringkas karena memiliki panjang yang tak lebih dari 81.47 mm. Pemasangan senter mini pada pistol tidak akan mempengaruhi akurasi Anda saat menembak.
- Memiliki Tiga Mode
Terdapat tiga mode yang dapat Anda pilih dan sesuaikan dengan kondisi. Caranya dengan menekan kedua tombol yang berada pada senter. Tiga mode yang tersedia terdiri dari mode taktis, konstan dan mode lampu strobe.
- Kompatibel dengan Senjata Api Rel Picatinny
Senter ini sangat kompatibel pada senjata api yang memiliki rel atau landasan picatinny. Rel tersebut membuat senjata api dapat memasangkan perlengkapan seperti senter Nitecore NPL30.
- Tahan Air dan Tahan Benturan
Memiliki ketahanan air bersertifikat IP66, merupakan sistem anti air yang dapat digunakan pada kondisi hujan deras. Selain tahan air, senter ini memiliki ketahanan terhadap benturan dari ketinggian 1 meter.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
