NITECORE Keychain Flashlight
#Grup produk P108600991
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Max Output (lumens) | 55 |
| Length (mm) | 56.5 |
| Feature | Infinitely Variable Brightness, Rechargeable |
| Activity | Gear, Outdoor/Camping |
| Battery | Rechargeable Li-ion |
| Beam Color | White Light |
| LED | High performance LEDs |
| Max Runtime (day) | 2.41 |
| Maximum Beam Distance (m) | 25 |
| Maximum Beam Intensity (cd) | 156 |
| Maximum Runtime (hour/minute) | 58 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nitecore Tube V2.0 ini merupakan senter mini dengan performa yang mengagumkan. Senter kecil ini mampu menghasilkan cahaya hingga 55 lumens dengan jarak hingga 25 meter. Hal itu bisa terjadi karena senter ini dibekali dengan high performance LED. Senter ini sangat cocok untuk dijadikan sumber penerangan saat Anda berkemah atau melakukan aktivitas outdoor lainnya. Bentuknya yang kecil membuat senter mini ini tak akan memakan tempat dan Anda pun bisa memasukkannya ke saku celana atau baju Anda.
Fitur
- Lebih Terang, Lebih Cepat dan Lebih Lama Nitecore Tube V2.0 ini sudah mengalami pembaruan sehingga ia memiliki keunggulan dibandingkan dengan Nitecore Tube versi sebelumnya. Nitecore Tube V2.0 dapat menyala dengan lebih terang, yaitu mampu menghasilkan cahaya dengan 55 lumens. Dan yang membuatnya lebih unggul adalah daya penggunaan dari senter yang bertambah hingga 10 jam dari versi sebelumnya, yang awalnya hanya 48 jam sekarang bisa menyala hingga 58 jam dalam sekali isi ulang.
- LED Performa Tinggi
Senter mini Nitecore Tube V2.0 ini menggunakan high performance LED sehingga mampu menghasilkan 55 lumens. Dengan penerangan tersebut, senter ini sangat cocok untuk menemani kegiatan baik indoor mauput outdoor Anda.
- Jangkauan yang Luas
Senter mini Nitecore Tube V2.0 ini memiliki sudut pencahayaan hingga 100 derajat yang membuatnya bisa menerangi ke berbagai sudut sehingga bisa menerangi dengan sangat baik.
- Teknologi Advanced Power Cut-Off (APC)
Senter mini ini sudah menggunakan teknologi APC yang memungkinkan baterai tidak akan tersedot saat senter tidak digunakan. Hal itu membuat senter ini akan siap kapan saja saat Anda membutuhkannya.
- Integrasi USB
Senter Nitecore Tube V2.0 ini sudah memiliki fitur integrated USB Charging Circuit yang membuatnya sangat aman saat Anda mengisi ulang dan melindungi senter Anda dari overcharge atau short circuit.
- Ringan dan Mudah Dibawa
Senter Nitecore Tube V2.0 ini memiliki bentuk yang sangat kecil. Ukurannya hanya 5.6 x 2.1cm sehingga sangat mudah untuk dibawa ke mana-mana karena bisa Anda masukkan ke dalam saku. Senter mini juga dilengkapi cincin gantungan yang membuat Anda dapat menggantungkannya ke kunci atau tas Anda.
- Mudah Digunakan
Senter Nitecore Tube V2.0 bisa diatur menggunakan satu tangan sehingga tangan Anda yang satunya bisa melakukan hal lainnya. Selain itu, senter mini ini juga diatur dengan menggunakan satu tombol saja sehingga sangatlah praktis.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
