Econ Pipa PVC Tipe C (PVC Pipe)

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
ColorGrey
Diameter (mm)17
Diameter (inch)5/8
Length (m)4
Thickness (mm)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
-Kuat dan tidak mudah pecah
- Tidak korosif dan tahan lama
- Tahan terhadap kontaminasi bahan kimia dan tahan terhadap paparan UV (ultra violet)
- Tidak dapat menimbulkan api
- Dapat digunakan untuk berbagai jenis sistem air bersih dan pembuangan.
- Dikerjakan oleh tenaga ahli dan teknisi profesional.
Kegunaan
Kelas C, digunakan untuk pelindung kabel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan