Salice Futura Drawer Slide Runner Full Extension Push To Open 6557 Series (Rel Lintasan Laci)

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp669.900
Spesifikasi
Dynamic Load Capacity (N)294
FinishingBright Zinc-Plated
Compatible WithART. 6157
Drawer Heigth Adjusment (mm)+2.5
Drawer Depth Adjusment (mm)±2
Drawer Side Adjusment (mm)±1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fluid, silent and progressive sliding movement. Futura is suitable for all drawer opening applications, both with part- and full-extension.

Push: the new opening system for handle-less drawers, is fully integrated in the runner.
A slight pressure of the drawer frontal is sufficient for the drawer to self-open.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
- Push opening system.
- Safety system that prevents the drawers from turning over.
- The drawer is maintained parallel with the cabinet side during opening.
- The drawer is held in the closed position.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan