Salice Silentia+ Concelaed Hinge Softclose 94° Thick 19-35mm

Sebelum PPN:
Rp92.900 - Rp95.900
Spesifikasi
For Thick Door Hinges (mm)19-35
Opening (°)94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The state of the soft-close art
Silentia+ allows a perfect and constant closing of the door in any condition, use and application.

The innovative soft-close technology guarantees excellent performances to the complete range of hinges.
Silentia+ includes numerous technological elements in the required spaces and maintains the aesthetics of the hinges of the first generation.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
- Hinges with adjustable integrated soft-close mechanism operated by twin silicone-oil dampers housed in the hinge cup.
- The decelerating effect is adjusted by using a simple switch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan