Deli Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Size (inch)6, 8, 10
ColorSilver
Package TypeDouble Blister
Main Material45 Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Three-piece set, 6", 8", 10", complete specifications
Precision screw design, smooth operation, convenient and labor-saving
The surface is chrome-plated, beautiful and rust-proof

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan