Deli Installation Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Size (mm)40
ColorBlack
Length (mm)315
Package TypeLabel
Main MaterialSteel Handle + PVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
1. Rubber material hammer head, no loss of striking surface
2. Hammer head contains iron sand, no rebound when striking
3. Rubber coated steel pipe handle, comfortable grip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan