Deli Lopper (Gunting Dahan)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Size (inch)26.5
ColorYellow
Package TypeSliding Card
Main Material55# Steel Blade
Maximum Cutting Diameter (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
1. High quality carbon steel blade with overall heat-treatment for sharp cutting
2.Max. Cutting Diameter: 15mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan