Primero Masker 3Ply

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
ColorPutih
No. of Ply3
MaterialPolypropylene Spunbond and Meltblown Nonwoven Fabric
Particle Filter Efficiency (%)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1 Box isi 10 Sachet (1 Sachet isi 5pcs)
Total yang di dapat 1 box (50pcs)

Masker PRIMERO dapat memproteksi debu dan partikel hingga 90% dengan standar kualitas premium yang telah direkomendasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Detail lapisan masker terdiri dari :
- Lapisan luar : anti air dan menyerap partikel besar
- Lapisan tengah : filter untuk menahan partikel kecil serta kuman
- Lapisan dalam : menyerap cairan dari mulut

KEMENKES RI : FR.03.02VA/6185/2020
Fitur
- Warna Putih
- Masker Sekali pakai
- Bahan Non Woven Fabric
- Hipoalergenik
- Tahan Cairan
- Bebas Fiberglass
- Efisiensi Filtrasi Tinggi
- Lembut dan Ramah Kulit
- Bebas Lateks
- Nyaman untuk Tempat Perawatan Sehari-hari
- Ringan dan Tidak mengganggu pernafasan
- Lingkaran Telinga Fleksibel agar Nyaman

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait