WIDIA Turning Insert CNMG-UR Universal Roughing (Mata Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
GradeWK20CT
Insert Hole Size (D1) (mm)5.16
Insert Thickness (s) (mm)4.763
Insert Cutting Edge Length (L10) (mm)12.896
Insert IC Size (D) (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait