TRUSCO Workbench Vinyl Mat

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Frontage (mm)1700
Depth (mm)700
Thickness (mm)2
MaterialSoft Vinyl Chloride
SpecificationVarious Sizes Can Be Cut
PurposeFor Mats On Workbenches And Shelves
M Code16284196

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Helps prevent scratches on workpieces and workbench surfaces.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan