GASTEC Gas Detector Tube Cyclohexanone

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Detecting Tube NameCyclohexanone
Measurement Range (ppm)2 to 30
Package Size (mm)150x55x20
Standard Suction Times (N)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan