Kokugo Medicine Cabinet (Lemari Obat / Kabinet Medis)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
CompatibilitySteel Door (Lower)
Dimensions (WxDxH) (mm)1760×400×880
M Code41759254

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Acrylic melamine baked finish is used, which has better chemical resistance than normal melamine baked finish.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait